小型で軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
最大2.0MPaまで使用可能、小型、軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS20KRF
各種暖房用放熱器に使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:使用圧力:0.01~0.2MPa●最高温度:135℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc
各種暖房用放熱器に使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、アングル形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:使用圧力:0.01~0.2MPa●最高温度:135℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc
各種暖房用放熱器に使用、感熱部にワックス式サーモエレメントを使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.02~0.35MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS RC
各種暖房用放熱器に使用、感熱部にワックス式サーモエレメントを使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、アングル形
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.02~0.35MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS RC
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。