12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:125●呼び径B:5●全長(mm):356●高さ(mm):380●ハンドル径D(mm):300●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7399 アズワン品番67-5566-15
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

安定した二次側圧力を保持、弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性、上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持、中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能、圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS 10KFF●材質:FCD製・フラップ式
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SHASE-S106減圧弁(空気調和、衛生工学会)に準拠、大容量タイプ
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.03~0.8MPa(一次側圧力(絶対圧力)の80%以下)●最小差圧:0.07MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:220℃●接続:JIS10KFF
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量、目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS20KFF
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


高流量タイプ、安定した二次側圧力のコントロール、シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない、二次側圧力検出方法:外部検出方法
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25~50A:JIS Rc、65~100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)