科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガラス容器 実験」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
先管内にボールが2個入っています。
ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。
飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネート
アズワン品番67-9301-84
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
マウス代謝ケージ1-9253-01に使用する給水瓶ホルダーです。
飲水量の測定可能な給水瓶ホルダーです。
仕様●サイズ:37×85×H110mm●材質:ステンレスSUS-304
アズワン品番67-9308-45
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。
オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mL
アズワン品番67-9308-46
1本
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
用途電子線滅菌済
カウンターが備わっていますので、単体で測定可能です。専用ケージ・給餌器・給水瓶が標準装備されています。分解が可能ですので、簡単に掃除できます。カウンターをマイクロスイッチへ変更することにより、パソコンによるカウントモニターも可能です。(別途お問い合わせください)
仕様●サイズ:415×270×H405mm●材質:ステンレスSUS-304●重量(kg):6kg●付属品:専用ケージ・給水瓶(200ml)●回転カゴ:直径370mm 幅100mm●飼育ケージ:400×140×H165mm
アズワン品番67-9262-79
1台
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
社会的敗北ストレスマウスの作製や実験に適しています。
市販の飼育ケージを用いた実験のため、容易に行えます。
一匹あたりの床面積は65×203mmです。
ステンレスアミの仕切りのため、ストレスが強く与えられます。
仕様●ケージサイズ:175×245×H125mm(一匹あたりの床面積:65×203mm)●ケージ材質●▼TPX(繰り返しのオートクレーブ可能)●▼フタ:ステンレスSUS-304●▼仕切り:ステンレスSUS-304●給水瓶:100mL 2本
アズワン品番67-9301-79
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
ウサギの排泄の瞬間に糞尿が分離されるので、採取した糞尿データが正確に行えます。
仕様●サイズ:390×370×H850mm●材質●▼本体:ステンレスSUS-304●▼給水瓶・採尿・採糞容器:ポリエチレン(各500mL)●付属品:給水瓶・給水瓶ホルダー・給餌器・採尿瓶・採糞ビーカー・アルミトレー
アズワン品番68-0759-66
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
ウサギ飼育ケージです。
汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。
仕様●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台
アズワン品番68-0759-67
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
ラット用粉末給餌器です。
材質ガラス容器、ステンレスフタ、ステンレス目皿
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。