科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「巻きつけ ヒーター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
耐電圧水中60分後 200V 3秒
リード線(m)1
耐寒耐熱温度(℃)-60~200
最高使用温度(℃)180
絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
耐電圧水中60分後 200V 3秒
リード線(m)1
耐寒耐熱温度(℃)-60~200
絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。