ハイパフォーマンス・UVトランスイルミネーター。UV波長302nm、25Wの高出力タイプ。UV強度を手前の切り替えスイッチにより3段階(Hi/Mid/Lo)で切り替え可能。安全カバー、ゲルカッター(GEL-C)を標準装備。フィルターサイズにより2機種が用意されています。
仕様●波長:302nm●UV放電管:25W放電管×4本●フィルターサイズ:21×26cm●インテンシティ切り替え:有(Hi/Mid/Lo)●本体寸法(W×D×H):486×337×143mm(カバー含む)●本体重量:6.2kg●電源:100V●※付属の安全カバーにより、UV照射から目を保護しますが、長時間の使用には別売のフェイスシールドをご使用下さい。●構成:トランスイルミネーター本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3854-26
1式
¥479,800
税込¥527,780
48日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。