耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。
バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。
キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。
注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付
仕様オートクレーブ可能
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体
容量(mL)500
キャップタイプ28mm
口内径(Φmm)21
色(フタ)ナチュラル
胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。
材質ABS
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP
耐熱温度(℃)121まで
オートクレーブの可否可
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体
容量(mL)500
キャップタイプ28mm
口内径(Φmm)21
胴径×全高(mm)72Φ×220
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質PE
全長が460mmと長く、炉の奥にあるるつぼも掴みやすいです。
材質ステンレス
全長(mm)460
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)
材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP
接続口径28、32、36、 40、45mm
接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45
オートクレーブの可否可(121℃/15分)
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。
材質ステンレス
全長(mm)250
口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
冷却/非冷却遠心用
FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
使用温度範囲(℃)-100~150
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。
金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。
仕様オートクレーブ滅菌:可
長さ(mm)150
容量(mL)1~10
カラーコードレッド
入数100本/袋
1袋(100本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
仕様容量目安:19.6L
付属品口締め用ワイヤータイ
材質PP
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)480×580
入数(枚)200
耐熱温度(℃)125(最高温度140
1組(200枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土
1組(10個)
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)
質量(kg)7.48
電源AC100~230V 50/60Hz 4A
処理量(mL)25μL~6
大きさ216×292×254mm
タイマー1~300秒
1個(1個)
¥579,800
税込¥637,780
46日以内出荷
ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.17~0.25
入数(枚)100×10箱
大きさ22×22mm
1箱(1000枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g
材質本体/PC キャップ/PP
色無色透明
規格細胞無毒性 USP ClassVI
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-135~135
入数10本
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g
材質本体/PPCO キャップ/PP
色半透明
容量(mL)28
規格細胞無毒性 USP ClassⅥ
滅菌オートクレーブ可
入数10本
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック
大きさ208×175×34mm
収納枚数(枚)100
液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。
大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。
仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6
形状自立型
規格DNase/RNaseフリー
粉末、固形サンプルに適しています。
頑丈な作りのV字型エッジで硬い素材を容易に崩すことが可能です。
材質PS
全長(mm)229
滅菌済ガンマ線
1組(100個)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
材質本体/LDPE、蓋/PP
遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2
寸法(mm)185×235×120
質量(kg)1.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500
プレート寸法(mm)130(スターラー)
撹拌容量(L)3
最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)
最大遠心力(xg)9800
タイマー30秒~60分
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。
ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。
手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×mm)4.5×70
滅菌済みのポリエチレン製バッグで、固体・粉体・液体サンプルの採集・保存に使用します。 両サイドは継ぎ目がなく、底はダブルシーリングしてあり丈夫です。 袋のミシン目の所で切り取り、タブを引っ張れば、端に触れずに口を開けられます。 密封は袋を数回回転させてタブで止められます。
材質PE 滅菌済 密閉用タブ付
中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体:HDPE 蓋:PP
容量(mL)500
使用温度(℃)-100~120
口内径(Φmm)44
胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168
アズワン品番64-5229-75
1箱(48本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。
付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8
寸法(mm)プラットフォーム:279×279
本体寸法(mm)314×310×197
振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)
電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A
耐荷重N(kgf)4.5
タイマー0~49時間(1秒単位)
振盪方式ロータリー式
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)駆動:4.5
電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。