ガス検知管 116 二酸化塩素北川式/光明理化8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:二酸化塩素●測定範囲:1~20ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名116 二酸化塩素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-66校正証明書一般校正
ガス検知管 109U 塩素ガス北川式/光明理化11日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:塩素●測定範囲:0.05~2ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名109U 塩素ガス測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-98校正証明書一般校正
ガス検知管 109SB 塩素ガス北川式/光明理化11日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:塩素●測定範囲:0.1~10.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名109SB 塩素ガス測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-96校正証明書一般校正
ガス検知管 109SA 塩素ガス北川式/光明理化8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:塩素●測定範囲:1~40ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名109SA 塩素ガス測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-94校正証明書一般校正
水質検知管北川式/光明理化5日以内出荷から24日以内出荷
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~