科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「振動 タイマー」の検索結果
出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)
容量(L)(洗浄槽)約1.3
仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)271×159×185
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)40(±20%)
洗浄槽内寸法(mm)170×100×80
定格時間(分)30
電源コード3Pインレット式
総務省型式指定第AU-17014号
高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)
タイマー0.5~30分
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5
槽容量(L)約1.3
仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz
材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)1271×159×185
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)170×100×80
定格消費電力(W)40±(20%)
電源コード3Pインレット式
タイマー設定0.5分~30分
総務省型式指定第 AU-17014号
振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型
高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75
定格使用時間(分)30
1台
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
付属品フタ・電源コード・スノコ
材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)271×159×185
消費電力(W)40
槽内寸法(mm)170×100×80
定格出力(W)75(最大値)
電源コード3Pインレット式
発振周波数(kHz)40
振動子超音波:ボルト締めランジュバン型
最大使用液温(℃)60
アズワン品番63-4171-21
タイマー0.5分~30分
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
発振方式FM+AM変調
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
発振周波数(kHz)50
超音波出力(W)150
種別超音波洗浄器
容量(L)4.5
洗浄槽内寸法(mm)230×180×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255
付属品洗浄槽ふた・電源コード
トラスコ品番112-6512
質量(kg)5.5
材質(本体)スチール
電源100V 50/60Hz
電源コード(m)1.5(2Pインレット式)
液温範囲(℃)5~70
材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)
対応溶液中性・弱アルカリ洗剤
タイマー設定0~15分及び連続
振動子フェライト型
定格消費電力(VA)200
出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
付属品フタ・スノコ・コード
材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)
電源コード(m)2
液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)
発振周波数(kHz)基本40
対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
振動子ボルト締ランジュバン型
タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)
材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)
バルブ1/2インチボールバルブ
発振周波数(kHz)40
付属品バスケット、洗浄槽フタ
材質(槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)スチール
電源コード(m)約3
機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)
液温範囲(℃)室温~80
振動子ボルト締めランジュバン型
バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ
タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。