科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「高周波振動」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)
容量(L)(洗浄槽)約1.3
仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)271×159×185
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)40(±20%)
洗浄槽内寸法(mm)170×100×80
定格時間(分)30
電源コード3Pインレット式
総務省型式指定第AU-17014号
高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)
タイマー0.5~30分
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。