科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「分注」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。PCに接続し、データ管理ができます。吐出ノズルは垂直方向および水平方向に調整可能です。
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP
口内径(Φmm)本体:30(GL30)
再現性(%)±0.2
精度(%)±0.6
アダプタサイズボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP
口内径(Φmm)30(GL30)
再現性(%)±0.2
最小目盛(mL)2
精度(%)±0.6
分注容量(mL)10~100
アズワン品番2-9673-14
1個
¥69,200
税込¥76,120
当日出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。
各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。
分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品【ボトルアダプター】28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP
精度±0.6%
口内径(Φmm)30(GL30)
再現性±0.2%
最小目盛(mL)1
分注容量(mL)5.0~60
アズワン品番2-9673-13
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
校正証明書JCSS校正
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、15~20分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
校正証明書JCSS校正
ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。