科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「分注器・ディスペンサー」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP 口内径(Φmm)本体:30(GL30) 再現性(%)±0.2 精度(%)±0.6 アダプタサイズボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
1個
26,500 税込29,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。 各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。 分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
付属品【ボトルアダプター】28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45) 材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP 精度±0.6% 口内径(Φmm)30(GL30) 再現性±0.2% 最小目盛(mL)1 分注容量(mL)5.0~60 アズワン品番2-9673-13
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷