科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ブイ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド
全長(mm)152
アズワン品番3-597-01
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
磁石がガラスに封入されています。滑らかな表面の為、容易に洗浄する事が可能です。
耐熱温度(℃)274
通常の攪拌子と比べ攪拌位置が高いため、底に沈んでいる試料との接触が少なくスムーズな攪拌が可能です。
材質:PTFE(FDA・USPクラスVIテフロン(R))
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)
種別スクリューキャップ
アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系
アーム寸法(mm)Φ11×211
クロス形状により深い渦をつくり出し、早く効率的に撹拌します。
用途FDA規格適合
ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
ガラス製ジョイントを連結し、潤滑油の使用をなくします。スティッキングを防ぎます。
広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE
遠心強度12500G
破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。
付属品透明袋(6枚)
材質本体/ダンボール、袋/PE
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋)
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP
寸法(mm)75×75×100
容量(mL)125
アズワン品番3-601-01
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
96well ハーフスカートタイプ:0.2ml。肉薄なので優れた熱伝導性。縦(A~H)、横(1~12)に刻印あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
ブーツの裏にはPVC製の滑り止め付きです。
ISO9001、ISO13485、ISO14001準拠です。
材質不織布(SMS)
長さ(mm)901
色ホワイト
目付(g/m2)60
アズワン品番4-4808-02
クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
1箱(200枚)
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
軽く、通気性に優れた滅菌済ヘアキャップです。
材質PP
色ホワイト
直径(Φmm)530
目付(g/m2)16.82
アズワン品番4-4806-02
クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
1箱(1000枚)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。
キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。
クラス100000のクリーンルームで製造されています。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF
耐冷温度(℃)-80℃
密閉容器内で試料の破砕が可能です。キャップとラベル付きで保管・運搬が可能です。
ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。
仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72
付属品壁取り付け用ネジ×2本
材質ABS樹脂
寸法(mm)400×152×146
収納本数(本)4本
アズワン品番3-847-01
穴径(mm)Φ78
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。
用途オートクレーブ可
片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型
材質硼珪酸ガラス
ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8
材質ニッケルメッキ亜鉛
全長(mm)159
適合パイプ径(Φmm)Φ19
アズワン品番3-033-01
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
材質PS
タイプバルク
対応セルロース栓:品番3-8255-08
ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100
材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー
全長(mm)89
アズワン品番3-028-01
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)
容量(mL)50
アズワン品番3-038-01
1袋(500本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
片方がスパチュラ、もう一方がスプーンになっています。生分解を促進する物質を含んでおり、生分解率は29%です。
材質生分解性PP
全長(mm)140
アズワン品番3-593-11
1箱(300本)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642
材質クレーコート紙
アズワン品番3-804-01
1袋(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マウスのストレス軽減、繁殖の改善等の用途に利用可能です。
用途オートクレーブ可
広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。
用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル
適合パイプ径(Φmm)19まで
アズワン品番5-3007-01
1個
¥16,200
税込¥17,820
12日以内出荷
フードとブーツが一体になっています。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)
色ホワイト
サイズL
股下(cm)75
着丈(cm)99
裄丈(cm)87
目付(g/m2)56
アズワン品番4-4807-03
クラス(目安)100000(ISOクラス 8)
胸幅(cm)64
1箱(25袋×1枚)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
目盛付きです。
材質フラスコ本体/PS、キャップ/HDPE、メンブレン/疎水性PP(0.22μm)
キャップベント
開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント
材質本体/PP、フタ/PE
容量(mL)133
温度範囲(℃)継続使用/-10~+130
アズワン品番3-9995-12
フタ寸法(mm)Φ57.15
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
放射線マークが印字された廃棄用ポリ袋です。ロール状になっており、ミシン目にそって容易に切り取れます。ケーブルタイ(1-9331-05)と一緒に利用すると便利です。
材質PE
厚さ(mm)0.076
寸法(mm)660.4×914.4
アズワン品番4-1618-01
1巻(250枚)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。
材質鉛(ビニールコーティング)
長さ(mm)300
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。