科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「厚 さ 計測 器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フレキシブル基板を活用した温度センサプローブ。
micro:bit等のマイコンボードとI2C接続し温度計測を行います。
センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
DIPピンヘッダ(2.54mmピッチ, 半田付けによる実装)またはFPCコネクタ(5-520314-4, 基板カットによる実装)の接続端子に対応しています。
仕様●【プローブ仕様】●▼長さ:600 mm●▼リード部幅:2 mm●▼端子部幅:FPC用 6 mm、DIP用 11 mm●▼厚さ:0.25 mm●▼温度センサ:TMP117NAIYBGR●【温度センサ仕様】●▼種別:高精度デジタル温度センサ●▼測定範囲:-50~+150℃●▼精度:±0.1℃
アズワン品番67-4747-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
リアルタイムの温度監視に適した計測ツール。
ボタン型センサとサーバで構成。
小型・軽量なためスペースを気にせず簡単な設置が可能です。
パソコンと接続し必要なシステム設定を行うことですぐに温度監視を開始。
ブラウザ上で動作確認・設定を行うため、専用ソフトウェアのインストールの必要なく遠隔地での監視も容易です。
温度異常時の警告メールやデータの書き出し、定期メール等の機能に対応しています。
仕様●【構成品】●▼温度監視サーバ●▼電源アダプタ●▼温度センサ●▼レセプタ●▼USB・モジュラー変換アダプタ●▼2分配モジュラージャック●▼モジュラーケーブル●▼取扱説明書●【温度センサ仕様】●▼サイズ:直径17 mm、厚さ6 mm●▼計測温度:-55~100℃●▼:最小計測単位:0.1℃●【サーバ仕様】●▼サイズ:100×63×30mm●▼センサ接続数:最大20個(環境による)●▼センサケーブル長:総延長100 m以内●▼消費電力:3 W●【計測データ】●▼計測間隔:30秒~1440分、1秒単位で設定可●▼データ表示数:最大1000件●▼データ出力:CSV形式●▼データ記録媒体:温度監視サーバ、ネットワーク上のデータサーバ●▼記録容量:最大1 GB(約3000万件分)●【メール通知】●▼温度異常時:警告メール送信●▼機器異常時:異常メール送信●▼定期通知:任意の時刻(最大3回/日)または、10~1440分間隔●▼通知内容:最新測定温度、測定期間中の最高・最低・平均温度●※IDとして登録するユーザーのメールアドレスが必要です。
アズワン品番67-4747-14
1個
¥97,980
税込¥107,778
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。