マイクロビット温度計AKC-2201S用温度センサプローブアドウィン6日以内出荷
フレキシブル基板を活用した温度センサプローブ。
micro:bit等のマイコンボードとI2C接続し温度計測を行います。
センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
DIPピンヘッダ(2.54mmピッチ, 半田付けによる実装)またはFPCコネクタ(5-520314-4, 基板カットによる実装)の接続端子に対応しています。
仕様●【プローブ仕様】●▼長さ:600 mm●▼リード部幅:2 mm●▼端子部幅:FPC用 6 mm、DIP用 11 mm●▼厚さ:0.25 mm●▼温度センサ:TMP117NAIYBGR●【温度センサ仕様】●▼種別:高精度デジタル温度センサ●▼測定範囲:-50~+150℃●▼精度:±0.1℃アズワン品番67-4747-18
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナノクロスアドクリーン税込¥13,178~¥11,980~
頭部保護具アドクリーン税込¥15,378¥13,980