電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
最高使用圧力(MPa)0.4
付属品出入り口ホース、水質計(KK-5型)
種別卓上タイプ
電源AC100V 50/60Hz
最高使用圧力(MPa)0.3
ホース長さ(m)1.5(2本)
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×14
イオン交換式純水装置は、イオン交換樹脂を利用して、水中のイオン類を除去する精製方法です。
イオン交換樹脂は、使用しているうちに少しずつ消耗します。
純水の水質が低下してくると、イオン交換樹脂を再生するか、新品に買い換える必要があります。
「樹脂再生費」とは、使用済みのイオン交換樹脂ボンベをメーカーで再生して返却するための費用です。
【ご注文の流れ】
1.ご注文後、再生用ボンベの送り先をメーカーからご案内致します。
2.ホースや水質計等を取り外しフタをしてから、再生用のボンベを案内された送付先へ元払いにて直接発送してください。
3.発送日や送り主様の情報をメーカーへお知らせください。
4.上記情報とボンベ到着の確認が取れ次第、再生済みのボンベを返送致します。
イオン交換装置の前処理用等に利用可能です。脱臭性に優れています。
用途本体
材質(本体)SUS304
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。