素材 = PMP。容量 = 250ml。目盛 = あり。長さ = 315mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 10ml。目盛 = あり。長さ = 140mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。. 特長. ;ul> ;li>長尺シリンダー ;/li> ;li>透明 ;/li> ;li>注ぎ口 ;/li> ;li>目盛りが印刷された正確な測定 ;/li> ;li>印刷目盛 ;/li> ;li>クラスA、ポリメチルペンテン ;/li> ;li>耐薬品性 ;/li> ;li>ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 ;/li> ;/ul>. 人気商品別売り. ;ul> ;li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 ;/li> ;li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 ;/li> ;li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 ;/li> ;li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ラボ ;/li> ;li>化学 ;/li> ;/ul>
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro PP 2 L ラボジャグですRS Pro シリーズのこの 2 リットルラボジャグは、ハンドルと目盛付きの測定スケールを備え、リットルとミリリットルの両方が示されています。取り扱いが簡単で、実験室や家庭の両方の環境で液体を正確に測定して注せることができます。 Durable ポリプロピレン( PP )製なので、ビーカーは軽量でほとんどの化学物質が不浸透です。これは、測定する必要がある物質に関係なく、腐食したり損傷を受けたりしないことを意味します。ポリプロピレンは耐衝撃性にも優れているため、通常の条件下でジャグがほとんど破損しません。 信頼の RS Pro 製品と同様に、このビーカーは、高品質と安全性を保証するために厳しくテストされています。 水や化学薬品などの物質を実験室や家庭 / 業務用キッチンで測定するために使用されるジャグは、材料を測定して混合するためによく使用されます。特長と利点.ジャグの測定 .容量は 2 リットル .ポリプロピレン( PP )製 .上昇した測定スケール .高さ: 190 mm .直径 180 mm .開口部の直径は 155 mm です .ほとんどの液体には浸透していない .通常の使用条件下では、壊れにくいRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様プロダクトタイプ = 計量ジャグ素材 = PP容量 = 2L寸法 = 155 (Dia.) x 190mm直径 = 155mm長さ = 190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。