絞り込み
ブランド
  • PYREX(パイレックス)
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,526)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー PYREX(パイレックス)ビーカーPYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ PYREX(パイレックス)三角フラスコPYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
結晶皿 PYREX(パイレックス)結晶皿PYREX(パイレックス)
999税込1,099
1個
当日出荷
広口メジューム瓶 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶PYREX(パイレックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
ビーカー肉厚タイプ PYREX(パイレックス)ビーカー肉厚タイプPYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メスフラスコ PYREX(パイレックス)メスフラスコPYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から123日以内出荷
材質硼珪酸ガラス透明
PYREX メスシリンダー PYREX(パイレックス)PYREX メスシリンダーPYREX(パイレックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISクラスA。シルバーステイン目盛。
トールビーカー PYREX(パイレックス)トールビーカーPYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ディスポガラス試験管 PYREX(パイレックス)ディスポガラス試験管PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
当日出荷
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
PYREX メスフラスコ 白 PYREX(パイレックス)PYREX メスフラスコ 白PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ PYREX(パイレックス)ビーカー PYREX(R) 1000シリーズPYREX(パイレックス)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
メディウム瓶 PYREX(パイレックス)メディウム瓶PYREX(パイレックス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質硼珪酸ガラス透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)180
メディウム瓶広口 PYREX(パイレックス)メディウム瓶広口PYREX(パイレックス)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)PYREXメディウム瓶用 交換キャップPYREX(パイレックス)
159税込175特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
広口メジューム瓶用  液切リング PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶用 液切リングPYREX(パイレックス)
159税込175
1個
当日出荷
ねじ規格GL45
広口メジューム瓶  赤耐熱キャップ付 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 赤耐熱キャップ付PYREX(パイレックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格GL45
広口メジューム瓶用  キャップ PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶用 キャップPYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ねじ規格GL45
広口メジューム瓶  茶色 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 茶色PYREX(パイレックス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
ネジ付試験管  キャップ付 PYREX(パイレックス)ネジ付試験管 キャップ付PYREX(パイレックス)
15,980税込17,578
1ケース(48本)ほか
4日以内出荷
オートクレーブ可能
キャップ付属:フェノールパッキン白ゴム
PYREX 駒込ピペット PYREX(パイレックス)PYREX 駒込ピペットPYREX(パイレックス)
539税込593
1個
4日以内出荷
メディウム瓶角型 PYREX(パイレックス)メディウム瓶角型PYREX(パイレックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 角型PYREX(パイレックス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
659税込725
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA
メスフラスコ PYREX(パイレックス)メスフラスコPYREX(パイレックス)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
平底フラスコ PYREX(パイレックス)平底フラスコPYREX(パイレックス)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
濾過フラスコ PYREX(パイレックス)濾過フラスコPYREX(パイレックス)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ホース外径(Φmm)10
長脚ロート PYREX(パイレックス)長脚ロートPYREX(パイレックス)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
強度を出すため端をビード加工しています。内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
寸法(mm)足外径×足長さ:8×150
短脚ロート PYREX(パイレックス)短脚ロートPYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
PYREX メスフラスコ 茶 PYREX(パイレックス)PYREX メスフラスコ 茶PYREX(パイレックス)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
PYREX 有栓メスシリンダー PYREX(パイレックス)PYREX 有栓メスシリンダーPYREX(パイレックス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
JISクラスA。シルバーステイン目盛。
PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)PYREX メスピペット 普通目盛PYREX(パイレックス)
569税込626
1個
4日以内出荷
JISクラスA
有栓メスシリンダー PYREX(パイレックス)有栓メスシリンダーPYREX(パイレックス)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から123日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
メスシリンダー PYREX(パイレックス)メスシリンダーPYREX(パイレックス)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ペトリ皿 PYREX(パイレックス)ペトリ皿PYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)Φ150×20アズワン品番2-9447-01
ペトリ皿 PYREX(パイレックス)ペトリ皿PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サイズ(mm)Φ60×15アズワン品番2-9442-01
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズPYREX(パイレックス)
3,298税込3,628
1個
欠品中
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-95
PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズPYREX(パイレックス)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されてい
仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:5mL●目盛りの間隔:0.01mL●高さ:735mm(approx.)●外径:7mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.01mLアズワン品番65-9234-98
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズPYREX(パイレックス)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-97