科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「25ml 容器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(50本)
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kartell(カルテル)サンプル瓶
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
1袋(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし 材質PP(ポリプロピレン) タイプ液漏れ防止タイプ 目盛あり
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)角型びん
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。 内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。 ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP 使用温度範囲(℃)-50~80
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)広口びん
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。 識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP 使用温度範囲(℃)-50~80
1本
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)角型びん
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
1本
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kartell(カルテル)広口びん PP
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP 規格DIN 13316 168
1本
317 税込349
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ボトルトレー PVC製 952
直径22mm以下の容器が入ります。7mL瓶の収容に最適で、9列(25mm)にそれぞれ14本、計126本収容できます。
材質PVC 内寸(mm)300×355×42H
1枚
7,298 税込8,028
3日以内出荷

Kartell(カルテル)広口びん
液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン) タイプ目盛り付 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
309 税込340
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)細口びん
液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
材質PE
1本
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)液量計 円筒型
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン) 目盛あり
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)