26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm)測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択 光学方式90°側方散乱方式 光源レーザーダイオード 流量(L/min)2.83 個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下) 表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き メモリー10000データ インターフェースUSB・Ethernet 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)99×53×245(突起部除く) 質量(g)約690 付属品レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
1式
2,498 税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm)測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択 光学方式90°側方散乱方式 光源レーザーダイオード 流量(L/min)2.83 個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下) 表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き メモリー10000データ インターフェースUSB・Ethernet 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)99×53×245(突起部除く) 質量(g)約690 付属品レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
1式
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Multisizer用 電解液
仕様仕様:ISOTON II 電解液 内容:20L 入数:1個 アズワン品番4-5419-11
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。
光学方式90°側方散乱方式 光源レーザーダイオード 流量(L/min)2.83 個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下) 表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き インターフェースUSB・Ethernet 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm)99×53×245(突起部除く) 付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ベックマン・コールターバキュームポンプ用フィルタ
バキュームポンプ用のシリンジフィルター
仕様規格:1/4 NTP 54mm アズワン品番65-3696-29
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1本
65,980 税込72,578
10日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベックマン・コールターMultisizer 4/4e 丸底ビーカー
Multisizer 4/4e用Smart Technologyビーカー
仕様●ビーカーサイズ:400mL アズワン品番65-3696-32
1個
36,980 税込40,678
33日以内出荷

アパチャーチューブの校正用
仕様粒子サイズ:5μm 容量:15mL アズワン品番65-3696-20
1本
65,980 税込72,578
48日以内出荷

ベックマン・コールターMultisizer 4/4e 丸底ビーカー
Multisizer 4/4e用Smart Technologyビーカー
仕様ビーカーサイズ:200mL アズワン品番65-3696-31
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

ディスポーザブルサンプルカップ
仕様キュベット容量:25mL アズワン品番65-3696-36
1箱(200個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

100リットル/分(3.53CFM)の大吸引量!Grade Aエリアを10分間で実証可能。
仕様【サンプル時間】1秒~23時間59分59秒、【ホールド時間】0秒~23時間59分59秒、【ディレイ時間】6秒~23時間59分59秒、【測定場所ID】0~999、【測定サイクル】0~100サイクル、【オプションガス測定】窒素/アルゴン/二酸化炭素/ヘリウム セット内容本体(バッテリー×2内蔵)・ACアダプターセット・等速吸引プローブ・留め金・三脚・等速吸引プローブ用延長チューブ・ゼロカウントフィルタ(チューブ付)・USBメモリ・予備記録紙・取扱説明書(MET ONE 3400シリーズ ユーザマニュアル)・収納ケース 材質ステンレス筐体 質量(kg)8.65 出力USBクライアント、USBホスト、Ethernet、RS-232C、RS-485 表示カラータッチスクリーン、1/4VGA TFT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203 光源半導体レーザ プリンター内蔵感熱プリンタ 吸引流量100L/min 測定誤差10%以下、最大濃度141640個/28.3l 記憶データ数5000回 測定粒子径(μm)0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0 駆動時間(時間)3(バッテリー) サービス分類レンタル
1台
8,198 税込9,018
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・コンパクトで持ち運びや すく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理にかかわる時間を大 幅に短縮しましたAC電源またはバッテリ駆動で測定可能カラータッチパネルを採用 日本語対応
吸引流量28.3L/分 測定チャンネル6 連続使用時間(時間)約6(バッテリー/2個搭載時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203 電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大75W 粒径(μm)0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0(測定)
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
48日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
48日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
23日以内出荷

1本
119,800 税込131,780
23日以内出荷

ベックマン・コールター有機溶媒対応アセンブリキット
Multisizer 3 本体に接続する電解液/廃液ボトルからのチューブとセンサーケーブル部分を有機溶剤対応にするパーツセット
アズワン品番65-3696-40
1式
899,800 税込989,780
48日以内出荷

1本
64,980 税込71,478
33日以内出荷

1本
8,698 税込9,568
33日以内出荷

Multisizer 4/4e に用いる小容量サンプルカップ用のアダプタ
アズワン品番65-3696-39
1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷

1本
7,298 税込8,028
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
33日以内出荷

1式
199,800 税込219,780
33日以内出荷

アパチャーチューブの校正用
仕様粒子サイズ:300μm 容量:5mL アズワン品番65-3696-24
1本
149,800 税込164,780
48日以内出荷