科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ペン型pH計」の検索結果
pH測定の必要性を追求。pH電極モジュールは交換可能。基本分解能と精度でpH測定。自動温度補償機能(ATC機能)。高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。標準液でpH値の簡単校正。コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
ケースに入れて持ち運びに便利。防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等
付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書
種別コンパクト型
質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)
電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個
測定範囲(pH)1.0~12.0
測定方式ガラス電極法
分解能0.1pH
直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)
精度(pH)±0.1
電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)
校正1~3点校正
動作温度0~50℃
オートパワーオフ約8分
校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)
検出単位(pH)0.1
標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。