ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。
別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)
TGK品番0211-80-52-21
セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本
測定時間2~3分
測定回数50回
検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による
測定原理メチレンブルー壁面付着法
測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2
アズワン品番61-0088-90
1箱(50回分)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。
受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)
付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部
TGK品番211-80-59-32
型式DTC-4DG
測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50
質量(g)約220
電源単4アルカリ乾電池3個
本体寸法(mm)68×145×48H
測定方式透過光測定法
表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)
検水量10mL
測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)
データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能
水温(℃)5~30(結露状態を除く)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。単項目水質計のため操作が容易です。測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。時計、日付設定機能を搭載しています。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。※試薬は付属しておりません。
寸法(mm)68×145×48
質量(g)210(乾電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
測定範囲(mg/L)0.2~5
測定項目フェノール
温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと)
測定方法吸光光度法(光源:LED)
測定時間3分
防塵防水性能IP65(防噴流型)
アズワン品番67-4754-88
1セット
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。BluetoothによりPCにデータ送信が可能です。
1台(1台)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。