可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。
パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。
濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目79項目(検量線登録済み)
仕様可視分光・吸光光度法対応言語:日本語/英語
TGK品番211-80-31-84
セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本
質量(kg)約1.1
電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本
本体寸法(mm)185×205×95
光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサ
アズワン品番1-5334-11
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
70項目以上の検量線プログラム済ですぐに測定でき、最大4項目の同時測定が可能です。濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定ができます。測定には別売の試薬が必要です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。