ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L
最高使用圧力0.68MPa(25℃)
滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
ヘッドと胴はクランプによりシールされていますので、フィルター交換が簡単に行えます。各種メンブレンカートリッジフィルターを用いた精密濾過ができます。部品数が少なく、構造も単純なため、安価で軽く、扱いやすい製品です。軽いハウジングですので、洗浄機などへの組み込みに適しています。カートリッジフィルター形状コードM、H(222 O-リングSOE)専用のハウジングです。※気体の濾過に使用できません※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
材質本体/SUS304、O-リング/FPM
最高使用圧力(MPa)0.49
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。