8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47 材質セルロースアセテートタイプ タイプ1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み) 表面無地
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
仕様連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み) 材質セルロース混合エステルタイプ 寸法(mm)Φ47 品名A045H047Z-P 表面罫線 アズワン品番4-909-61 孔径(Φμm)0.45
1箱(150枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1箱(100枚)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47 有効ろ過面積(cm2)9.6 容量(mL)(ファンネル)320
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
1箱(25枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、最も高い粒子補足性能を持ち、液体中の微細粒子の補足用として、用いられます。メンブレンフィルターのプレフィルター用としても用いられます。気体濾過の場合、高い捕集効率を持っており、大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集に優れています。
厚さ(mm)0.3 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)100 保留粒子径(μm)0.5 圧力損失(kPa)0.42
1箱(100枚)ほか
4,598 税込5,058
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
保留粒子径(μm)0.5 厚さ(mm)0.3 タイプバインダーあり 質量(g/m2)100 捕集効率(%)99.99 圧力損失(kPa)0.42 ろ水時間(s)20 最高使用温度(℃)120
1箱(100枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)