科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「樹脂ガラス」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
用途大気粉塵測定用 最高使用温度(℃)260 仕様バインダー:フッ素樹脂バインダー
1箱(100枚)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(3個)
1,898 税込2,088
33日以内出荷

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 ろ水時間(s)15 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%) 保留粒子径(μm)0.6 最高使用温度(℃)120 坪量(g/m2)70 圧力損失(kPa)0.32 厚さ(mm)0.21
1箱(100枚)ほか
2,788 税込3,067
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。 ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。 蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。 メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
保留粒子径(μm)0.6 厚さ(mm)0.52 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)170 圧力損失(kPa)0.52 ろ水時間(s)20 仕様バインダーあり
1箱(50枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm)0.15 最高使用温度(℃)260 質量(g/m2)60 圧力損失(kPa)0.44 はっ水度(kPa)≧7.8
1箱(100枚)ほか
49,980 税込54,978
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm)0.12 最高使用温度(℃)260 質量(g/m2)44 圧力損失(kPa)0.15 はっ水度(kPa)≧2.5
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm)0.52 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)170 保留粒子径(μm)0.6 圧力損失(kPa)0.52
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm)0.52 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)170 保留粒子径(μm)0.6 圧力損失(kPa)0.52
1箱(50枚)
50,980 税込56,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、最も高い粒子補足性能を持ち、液体中の微細粒子の補足用として、用いられます。メンブレンフィルターのプレフィルター用としても用いられます。気体濾過の場合、高い捕集効率を持っており、大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集に優れています。
厚さ(mm)0.3 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)100 保留粒子径(μm)0.5 圧力損失(kPa)0.42
1箱(100枚)ほか
4,598 税込5,058
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。
用途JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定 品名GS-25 質量(g)70/m2 厚さ(mm)0.21 圧力損失(kPa)0.32 ※通気速度5cm/sのときの値 捕集効率(%)99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。 最高使用温度(℃)120
1箱(100枚)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮 寸法(mm)261×361×406 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz・2.8A 水槽容量(L)約10 到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃) 接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm アズワン品番63-1239-57 排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:1
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品二方コック/ホースアダプタ×2 材質硬質ガラス、活栓部/PTFE 接続ホースアダプタ外径9mm 寸法(Φ×mm)105×230 オートクレーブの可否不可
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷


材質硬質ガラス、活栓部/PTFE 寸法(mm)106×85 接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン 最高使用圧力0.29MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 孔径(Φμm)公称:0.45
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン 最高使用圧力0.29MPa(25℃) 最高使用温度(℃)60 孔径(Φμm)公称:1
1個
6,598 税込7,258
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。
付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本 材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE 接続外径11mmホースアダプター サイズ(mm)外径70×高さ110 アズワン品番64-1185-88
1台
13,980 税込15,378
33日以内出荷