極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
ろ水時間(s)15
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)
保留粒子径(μm)0.6
最高使用温度(℃)120
坪量(g/m2)70
圧力損失(kPa)0.32
厚さ(mm)0.21
高純度のセルロース繊維を用いた均一な紙質で、吸収性に富んだ濾紙です。抗生物質の力価測定用として使用され、厚さ1.5mmと0.7mmの2種類があります。
用途研究・開発・品質管理
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
厚さ(mm)0.54
質量(g/m2)500
空隙率(%)54
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)2
圧力損失(kPa)1.6
はっ水度(kPa)>14.7
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途排水中の懸濁物質(SS)の測定
仕様有機バインダー処理:無し
型式GB-140
厚さ(mm)0.56
粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)740
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
厚さ(mm)1
質量(g/m2)500
空隙率(%)77
捕集効率(%)70(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)10
圧力損失(kPa)0.059
はっ水度(kPa)>3.9
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
質量(g/m2)500
厚さ(mm)0.95
空隙率(%)75
圧力損失(kPa)0.21
捕集効率(%)95(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)4
はっ水度(kPa)>4.9
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
用途大気粉塵測定用
最高使用温度(℃)260
仕様バインダー:フッ素樹脂バインダー
沈殿物保持性に優れています。排水中の懸濁物質(SS)の測定などに用いられます。
厚さ(mm)0.56
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)140
保留粒子径(μm)0.4
圧力損失(kPa)1.11
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。バインダー処理の無い製品に比べ高い強度を持ち、離脱繊維を抑えているため、液体濾過に用いられます。約1μmの孔径を持ち、JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定用として広く用いられています。β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
厚さ(mm)0.21
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)70
保留粒子径(μm)0.6
圧力損失(kPa)0.32
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。
用途JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定
品名GS-25
質量(g)70/m2
厚さ(mm)0.21
圧力損失(kPa)0.32 ※通気速度5cm/sのときの値
捕集効率(%)99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。
最高使用温度(℃)120
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm)0.15
最高使用温度(℃)260
質量(g/m2)60
圧力損失(kPa)0.44
はっ水度(kPa)≧7.8
セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。
厚さ(mm)0.41
粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)
圧力(kPa)(水通過時)4.9
圧力損失(kPa)0.27
質量(g/m2)145
エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
厚さ(mm)0.38
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)95
保留粒子径(μm)0.6
圧力損失(kPa)0.3
微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。
おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。
1000℃の温度に耐えられます。
厚さ(mm)2.2
捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)
許容温度(℃)1000
圧力損失(kPa)0.44
材質シリカ繊維
質量(g/本)1.6
吸湿度小
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析
仕様有機バインダー処理:無し
型式GB-100R
厚さ(mm)0.38
粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)95
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm)2.2
質量(g/本)1.6
最高使用温度(℃)1000
圧力損失(kPa)0.44
組成シリカ繊維
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。
繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。
特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)25
材質フッ素樹脂
長さ(mm)90
厚さ(mm)1.8
内径(Φmm)22
質量(g/本)11
最高使用温度(℃)260
捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)
アズワン品番64-1190-18
圧力損失(kPa)4.5
吸湿度極小
1箱(10本)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm)0.38
最高使用温度(℃)1000
質量(g/m2)85
圧力損失(kPa)0.45
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。
厚さ(mm)1
最高使用温度(℃)1000
質量(g/m2)200
圧力損失(kPa)0.34
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm)0.12
最高使用温度(℃)260
質量(g/m2)44
圧力損失(kPa)0.15
はっ水度(kPa)≧2.5
微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
厚さ(mm)1.6
質量(g/本)1.8
最高使用温度(℃)500
保留粒子径(μm)1
圧力損失(kPa)0.3
組成ガラス繊維
湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9
厚さ(mm)1.6
質量(g/本)6
最高使用温度(℃)400
アズワン品番64-1190-19
圧力損失(kPa)0.54
組成フッ素樹脂・シリカ繊維
1箱(10本)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。