2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度) 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング) 安全装置過電流ブレーカー ヒーターマイカプレート 温度センサーK熱電対 温度調節精度±10℃ 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節熱電対式ON-OFF制御 温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング) 安全装置過電流ブレーカー ヒーターステンレスシーズ 温度センサーK熱電対 温度調節精度±7.5℃ 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節熱電対式ON-OFF制御 温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
1台
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング