1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様MM-60R用 キャル・メモ対応 測定範囲:100μS/m~10S/m
1個(1個)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
一般・浸漬用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
種別一般・浸漬用
測定範囲電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80℃
リード線(m)1
アズワン品番61-8517-82
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管
測定範囲DR6000:20~350mg/L CaCO3、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP
測定範囲(m)1S/~100S/、{10μS/c~1S/c}
リード線長さ(m)1
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法
付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1
外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)
電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。
本体質量(g)約300(電池含む)
アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)
温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体
比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)
USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
対応機種電気伝導率計 CM-5S,CM-20S用
測定範囲(m)1S/M~10S/、{10μS/c~100S/c}
リード線長さ(mm)600
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP
測定範囲(m)5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}
リード線長さ(m)1
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
測定方法交流2電極法
測定範囲【表示レンジ】電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃
繰返し性【本体】電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃
電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本またはUSB給電
保護等級IP67(センサー接続時)
付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)
校正※温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。
純水領域から一般環境水測定まで対応(用途に応じたセンサが選択接続可能)。純水の電気伝導率温度補償機能搭載。省電力設計、充電式電池も使用可能。防水構造 IP67(1m、30分浸漬可)。セル定数メモリー付セル"キャル・メモ"採用。データメモリー機能(1000データ)。パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能。
付属品電気伝導率セル CT-27111D,フローセル(PP製)CEF-22A,ハンドストラップ 0TZ00006,単3形アルカリ乾電池(テスト用) 2本,取扱説明所
測定範囲温度:0~80℃(表示範囲:-5~110.0℃)、0.000~14.000、mV(ORP):±0.2mV
質量(g)約280(乾電池含む)
消費電力(W)約0.009(パソコン、プリンタ等未接続時)、電池寿命 約600時間(推定値)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃
本体質量(kg)約0.9
測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法
アズワン品番61-8518-29
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
無試薬で簡単測定、防水構造。
ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。
採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。
DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法
測定対象遊離残留塩素
測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。
電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。
セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。
インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)
測定範囲(表示レンジ)電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃
電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)290g(電池含む)
測定方法交流2電極法
温度補償自動/手動切り替え
繰返し性(本体)電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃
レンジ切替自動/手動切り替え
サイズ(mm)185×70×35
アズワン品番1-7873-21
商品タイプレンタル品はこちら
防水(センサー接続時)IP67
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様測定方法:交流2電極法●測定範囲(表示レンジ):電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃●レンジ切り替え:自動/手動切り替え●繰り返し性(本体):電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃●温度補償:自動/手動切り替え●電源:単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)●RS-232C出力●アナログ出力●外部プリンター接続機能●防水(センサー接続時):IP67●本体重量:290g(電池含む)●付属品:電気伝導率プローブ(MM4-EC)●※温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。
アズワン品番1-7873-21-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様測定方法:交流2電極法●測定範囲(表示レンジ):電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃●レンジ切り替え:自動/手動切り替え●繰り返し性(本体):電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃●温度補償:自動/手動切り替え●電源:単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)●RS-232C出力●アナログ出力●外部プリンター接続機能●防水(センサー接続時):IP67●本体重量:290g(電池含む)●付属品:電気伝導率プローブ(MM4-EC)
アズワン品番1-7873-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
3つのキーで簡単操作。小型軽量でポケットに入る大きさです。 。本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。
仕様●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0~2.5Abs●周囲温湿度:0~50℃、0~90%相対湿度●測定方法/波長:528nm
付属品キャリングケース、サンプル容器
測定範囲0~2.5Abs、試料色:赤
本体寸法(mm)約61×155×35H
本体質量(g)約 230
測定回数約2000回で電池交換
バンド幅(mm)15
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード
最小目盛0.001Abs
電源(個)単4アルカリ電池4
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.02~3.00mg/L Mo、0.1~12.0mg/L Mo
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法三元錯体法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.01~0.80mg/L NH3-N
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法サリチル酸法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.02~0.80mg/L AL
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法アルミノン法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.2~20.0mg/L Mn
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法過ヨウ素酸塩酸化法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
49日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.4~30.0mg/L NO3-N
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法カドミウム還元法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法波長:600nm
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
測定範囲(A)0~2.5bs/緑青
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.04~4.50mg/L モノクロラミン(CL2)、0.02~0.50mg/L 遊離アンモニア(NH3-N)
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法インドフェノール法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法波長:528nm
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
測定範囲(A)0~2.5bs/赤
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。ターンテーブル接続対応。JP16製薬用水の電気伝導率測定対応
仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は、使用するセルにより異なります。
本体質量(kg)約0.8
測定方法交流2極法
アズワン品番61-8518-28
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.02~5.00mg/L Fe
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法FerroVer法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
49日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法波長:655nm
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
測定範囲(A)0~2.5bs/青緑
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
仕様測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース
測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法DPD法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)528±2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
導電率・抵抗率等を測定できる多機能タイプの卓上型電導率計です。
仕様付属セル:CT-58101B
寸法(mm)130×230×60
測定範囲TDS:導電率から換算、塩分:導電率から換算、導電率:100μS/m~10S/m(付属セル使用時)、抵抗率:使用するセルによる
タイプLCDパネル(ボタン式)
出力USB RS-232C
電源単3電池×4(付属) またはUSB給電
温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃
機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定等
1個(1個)
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
導電率・抵抗率等を測定できる多機能タイプの卓上型電導率計です。7インチ大型カラー液晶タッチパネルを搭載しています。
仕様付属セル:CT-58101B
寸法(mm)130×230×60
測定範囲TDS:導電率から換算、塩分:導電率から換算、導電率:100μS/m~10S/m(付属セル使用時)、抵抗率:使用するセルによる、濃度:導電率から換算
タイプタッチパネル
電源(V)AC100 専用ACアダプタ(付属)
出力RS-232C USB アナログ
温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃
機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定等
1個(1個)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.01~1.70mg/L Fe
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法TPTZ法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.05~5.00mg/L CLO2
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法DPD/グリシン法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
49日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.01~0.25mg/L O3、0.01~0.75mg/L O3
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法インディゴ法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
49日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法波長:500nm
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
測定範囲(A)0~2.5bs/オレンジ-赤
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法DPD法、フェノールレッド法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
純水測定対応型。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
仕様測定範囲(純水セル使用時)(電気伝導率)(m):5μS/~20S/、測定範囲(純水セル使用時)(電気抵抗率)(m):50Ω・~182kΩ・、測定範囲(純水セル使用時)(温度):0~80.0℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。、防水構造:IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)
本体質量(g)約280
測定方法交流2極法
アズワン品番61-8517-68
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
適合本体CM-31P/WM-32EP
種別防水対応
測定範囲(セル定数)0.1mS/m~10S/m(250-1)、0~80℃
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
サイズ約70×35×185mm
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)
防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
リード線長さ(m)1
本体寸法(mm)130×60×230
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
温度補償(℃)ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃
性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)
付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)約280(電池含む)
消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式交流2電極方式
アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)
プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可
温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173
インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)約600
校正セル定数、(温度)1点
表示範囲(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃
繰返し性計器本体/(電気伝導率)±0.5%FS、(電気抵抗率)±0.5%FS、(塩分)±0.5%FS、(温度)±0.2℃
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)
出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃)
時計機能有(測定時常時表示)
オートホールド有(安定判断値:固定)
防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。