科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「PH複合電極」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
適合本体HM-30P
種別計量法型式承認機種
測定範囲pH0~14、0~100℃
適合Xシリーズ、Jシリーズ
適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P
種別計量法型式承認機種
測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
一般用メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
アズワン品番61-8518-31
1本
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
一般用メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。StrongpH電極。
アズワン品番61-8518-30
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合本体RM-30P
種別防水対応
測定範囲0~±2000mV、0~100℃
仕様RM-30P標準添付電極
一般・浸漬用
測定範囲pH/0~pH14、温度/0~100℃
リード線(m)1
一般用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
リード線(m)1
縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
仕様【pH電極】GST-5821C(付属)
付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線
種別卓上型pHメーター
寸法(mm)130×230×60
質量(kg)約0.7(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)
測定項目pH・ORP・温度
測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃
メモリー1000データ
アズワン品番2-1572-22
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
pH計Sシリーズ用のpH複合電極です。
仕様一般用 測定範囲 pH・ORP:pH0~14 温度:0~100℃ 適用機種:HM-5S、HM-16S、HM-20S、HM-26S、HM-30S、HM-40S、HM-60S
アズワン品番65-2795-39
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)約70×188×39
質量(g)300
電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定方式ガラス電極法
表示分解能0.01pH
機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲pH-2.00~16.00
繰返し性±0.02pH以内
アズワン品番4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
見やすい大型カスタムLCD表示
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作)
データメモリー機能(1000データ)
USB標準装備(PC接続対応)
外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプカスタムLCDベーシックタイプ
測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃
測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1
表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200
繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内
表示器カスタムLCD
表示範囲(℃)-5~110
アズワン品番2-1572-22
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
¥149,500
税込¥164,450
当日出荷
仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃
付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個
寸法(mm)70×39×188
測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃
質量(g)約300(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)
測定項目pH・温度
メモリー1500データ
表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
省電力・防水設計でフィールド測定に最適!
省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。
セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個
測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃
質量(g)約280(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本
測定方式ガラス電極法
消費電力約0.003W
表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃
外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
大型カラータッチパネルを搭載
pH/ORP/イオンセンサの接続が可能
多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正
セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプタッチパネル搭載タイプ
電源AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)
本体寸法(mm)130×60×230
本体質量(kg)0.8
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
データメモリ2000データ
消費電力(VA)約11
アズワン品番2-1572-11
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個
測定範囲(pH)0~14
アズワン品番4-1303-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。