1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。 付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 質量(g)約280(電池含む) 消費電力(W)約0.014(電池3V使用時) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式隔膜式ガルバニ電池法 アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度 プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可 温度補償自動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173 インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間)約400 校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正 表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃ 繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃ 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能有(測定時常時表示) オートホールド有(安定判断値:固定) 防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) アズワン品番61-8517-69 メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定) 接続センサー(ch1)溶存酸素 補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

おすすめ人気ランキング