科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「標準液 ph-4」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。
多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。
操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22
付属品標準付属電極(PCE108CW-SR) フリーアームスタンド pH標準液pH7・pH4(各100ml)洗浄液純水(100ml) データ収集ソフト 通信ケーブル(RS232C) アナログ出力ケーブル 単3アルカリ電池×2本 ACアダプター
寸法(mm)77×172×40
測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター
最小表示pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃
測定項目pH・mV・℃
アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可
温度補償ATC(自動)/MTC(手動)
インターフェースRS232C
データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分
オートパワーオフ時計機能付き
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)77×172×40
電源単3電池×2(付属)
機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。