科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ファンフィルター」の検索結果
関連キーワード
仕様●規格:●▼90mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:フォトレジストの超正常化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに●使用可能フィルターサイズ:90mm●プレフィルターサイズ:70mm●ろ過面積:38.5cm2●容量:1100mL●目盛:300-1000mL(50mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μm
アズワン品番65-4340-31
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。