科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「加速度」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
1セット(6個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1
材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
目盛無
1セット(6本)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1
材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
目盛無
1セット(6本)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250
材質本体 FEP、キャップ ETFE
遠心加速度最大:4000×g
1本
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
容量(mL)500
材質本体 PPCO、キャップ PP
遠心加速度最大:13700×g
1セット(4本)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。