関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル数が少ない場合の希釈やミキシングに適しています。 ラックやフタにはアルファベットと数字が書かれていますので、サンプルの認識が容易です。 8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます。 121℃・20分でオートクレーブ滅菌が可能です。
材質チューブ・ラック/PP、キャップ/LDPE 容量(mL)1.2 耐用温度(℃)-80~121
1パック(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロチューブラック
1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
列数4×6 適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientificカラークライオボックス
5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51 列数9×9 適合バイアル(mL)1.0~2.0
1ケース(4本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェル間のCV値5%未満。再現性±10%以内。ウェルのバックグラウンド0.005OD以内。各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止します。ウェル底面が平らなため、反応面積が大きい。行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができます。ウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)
仕様●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付き アズワン品番65-4342-35
1セット(50枚)
74,980 税込82,478
6日以内出荷

片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100 適合1.5/2.0mLチューブ×100 外寸法(mm)141×151×57
1セット(5個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス。片手で容易に開閉できるヒンジフタ付。フタは180°開き、取り外しも可能。サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmm アズワン品番65-4339-67
1セット(5個)
10,980 税込12,078
欠品中

識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:96ウェル●培養面積:0.33cm2●容量:1.55mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4343-15
1セット(100枚)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

。識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:6ウェル●培養面積:9.6cm2●容量:17mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4343-11
1セット(100枚)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
1セット(100枚)
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:24ウェル●培養面積:1.93cm2●容量:3.5mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4343-13
1セット(100枚)
41,980 税込46,178
6日以内出荷

識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:4ウェル●培養面積:1.96cm2●容量:1.5mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4343-10
1セット(100枚)
44,980 税込49,478
8日以内出荷

ScreenMates(R)サンプルトラックチューブ。ポリプロピレンストレージチューブ。ScreenMates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプション。ScreenMates(R)では、サンプル管理の為のオプションとしてアルファベットと数字の組合せを印字したチューブをご用意致しました。0.75ml・1.4ml丸底タイプ番号印字チューブ。0.75ml・1ml・1.4ml平型タイプ2Dコード付チューブ。ThermoSCIENTIFIC社ではサンプル保管時にかかせない、様々なタイプのキャップを多数ご用意。ThermoSCIENTIFIC社のキャップ商品は、保管サンプルが航空輸送される事を前提とし、高度1万メートルでの減圧条件下においても耐えられる様設計、ワールドワイドに保管サンプルを移送されるお客様からご使用戴いております。エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長34.0mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3804-80
1個(960本)
20,559 税込22,615
18日以内出荷

おすすめ人気ランキング