科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「沈殿管」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷却/非冷却遠心用
FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
使用温度範囲(℃)-100~150
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP
滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g
材質本体/PC キャップ/PP
色無色透明
規格細胞無毒性 USP ClassVI
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-135~135
入数10本
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g
材質本体/PPCO キャップ/PP
色半透明
容量(mL)28
規格細胞無毒性 USP ClassⅥ
滅菌オートクレーブ可
入数10本
1箱(10本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
穴数4
タイプ50mL遠沈管(コニカル)用
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
穴数15
タイプ15mL遠沈管(コニカル)用
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)駆動:4.5
電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A
アズワン品番65-4343-98
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。