科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「洗浄容器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific洗浄瓶
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)LDPE
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工洗浄瓶
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500 材質チューブ/FLPP 材質(本体)FLPE 全高(mm)220 口内径(Φmm)43 材質(キャップ)FLPP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)72
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 色(フタ)ナチュラル 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,898 税込2,088
翌日出荷

Thermo Fisher Scientificカラーキャップ洗浄瓶
キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
容量(mL)500 材質チューブ PP 材質(本体)LDPE キャップタイプ28 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング