12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
仕様(PP アダプタ)HDPE 材質本体
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)64
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC 材質活栓・キャップ:PP 目盛 材質(アダプター)HDPE
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE 目盛
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDA21CFR177.1520に準拠。専用タンクライナー(カタログNo.333050/343050)用にデザイン。円筒型タンク(カタログNo.11100)にニードルタイプの活栓(カタログNo.6421)を取付けたタイプ。活栓は内径15.9mm(5/8インチ)のチューブに接合可能
材質本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付丸型瓶 カーボーイ
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE 活栓
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ) 目盛 口内径(Φmm)89
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースの角型デザインの活栓付タンク。長持ちする長い耐久性のある構造。ラボの水と試薬の保管と分配に最適。FDA、USP準拠。活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付。開口部が広く洗浄しやすいデザイン
仕様●容量:9L●材質:HDPE●オートクレーブ不可 アズワン品番65-4341-97
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

省スペースの角型デザインの活栓付タンク。長持ちする長い耐久性のある構造。ラボの水と試薬の保管と分配に最適。FDA、USP準拠。活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付。開口部が広く洗浄しやすいデザイン
仕様●容量:20L●材質:HDPE●オートクレーブ不可 アズワン品番65-4341-98
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。378Lまでのサイズは活栓の取付けが可能です。
材質本体・フタ/LLDPE 厚さ(mm)6.3
1個
72,980 税込80,278
41日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング