標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)760
厚さ(mm)0.91
ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱。丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心。フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能。組立式で、ストック時は省スペース
仕様●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm)
アズワン品番65-4340-90
1セット(6個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナ。一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができ、便利です。ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴があいたりするおそれがありません。血液性病原物質に対する防御性能がOSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030に適合。
材質ポリプロピレン
廃棄用バッグを固定できる、バイオハザード物質の廃棄用コンテナです。 一般的なサイズのオートクレーブ用バックを入れたまま、滅菌することができます。
材質PP
規格OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 準拠
転がり防止グリッド付ラボマット。Fisherbrand(TM) クリニカルラボマットは、整理整頓と簡単な清掃でワークフロープロセスを安全に促進し、ベンチトップを清潔に保ち、汚れやこぼれを防ぎます。グリッド面:サンプルの転がりを防ぎ、リザーバー、ピペットチップボックス
仕様●サイズ:305×379×2mm●材質:シリコン●耐熱温度:200℃
アズワン品番65-4342-63
1枚
¥12,799
税込¥14,079
6日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
。リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番65-4341-78
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Green●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番65-4341-73
1個
¥769
税込¥846
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。