科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「10L 容器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)66
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。
2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。
2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)135℃
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)66
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE
目盛有
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)64
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。
材質本体 LDPE、キャップ PP
キャップタイプ83B
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE
活栓有
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10
質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9
高さ(mm)546
口径(mm)56
保持期間(日)自然保有可能:55.6
蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18
直径(mm)262
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)64
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)
材質PP(ポリプロピレン)
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)64
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
凍結資試料の安全な移送が可能です。液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。