11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠) 規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み 滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
1組(280個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
NunclonDelta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
1ケース(50本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質ポリスチレン 形状フタ付 滅菌ガンマ線照射済
1箱(500枚)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
ウェル数96 容量(μL)最大400 規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠 滅菌
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠) 規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み 滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
1組(150個)ほか
23,880 税込26,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
材質本体・フタ/PS 外形寸法(mm)128×86 表面処理NunclonTM Delta ウェル形状F ウェル数96 1ウェル当り容量(μL)200、最大:400 フタあり 1ウェルの培養面積(cm2)0.33 アズワン品番63-9282-26
1箱(16包×10個)
86,880 税込95,568
22日以内出荷

Thermo Fisher Scientificマルチディッシュ
NunclonDelta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)86×128
1ケース(100本)ほか
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificトリプルフラスコ
培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE
容量(mL)800 培養面積(cm2)500 使用量最適:200mL
1ケース(32本)
66,980 税込73,678
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nunclon Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
1ケース(500本)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフルオロヌンクプレート
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。NunclonDelta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400 種別フルオロヌンクプレート 1ウェルの培養面積(cm2)0.33
1ケース(50本)ほか
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NunclonDelta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
1ケース(16本)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)