科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ML-8」の検索結果
関連キーワード
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-13
1箱(100本)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-65
1ケース(10セット×100本)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
エコロジーラックフリップストリップ。片面に0.2ml8連チューブ×12本,1.5ml(または2.0ml)チューブ×12本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、6.1mmΦ & 11.0mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光ピンク●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3789-78
1セット(12個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
エコロジーラックフリップストリップ。片面に0.2ml8連チューブ×12本,1.5ml(または2.0ml)チューブ×12本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、6.1mmΦ & 11.0mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光グリーン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3789-86
1セット(12個)
¥44,980
税込¥49,478
108日以内出荷
エコロジーラックフリップストリップ。片面に0.2ml8連チューブ×12本,1.5ml(または2.0ml)チューブ×12本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、6.1mmΦ & 11.0mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光オレンジ●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3789-82
1セット(12個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードリザーバー。マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
2レーン:25ml。2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。内側に容量目印、倒れにくい足部
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96×5色
色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )
1セット(5個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96
面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A
アズワン品番65-4343-98
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10
質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9
高さ(mm)546
口径(mm)56
保持期間(日)自然保有可能:55.6
蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18
直径(mm)262
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000
最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)
付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック
寸法(mm)128×153×104
質量(g)815
電源AC110~120V・50/60Hz
最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
丸底。キャップなし。ディスポーサブル。ラベルなし
仕様●ネジ口規格:13-415●材質:ボロシリケイトガラス(USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B)●容量:8mL●サイズ:13×100mm●滅菌:未滅菌●包装:トレイ
アズワン品番65-4339-39
1セット(1000本)
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800
回転数(min-1[r.p.m])500~12500
付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12
寸法(mm)171×203×114
質量(kg)1.4
電源AC100~240V・50/60Hz
タイマー最大30分
最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です。タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適。抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダード
アズワン品番65-4342-42
1セット(50枚)
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です。タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適。抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダード
アズワン品番65-4342-40
1セット(50枚)
¥73,980
税込¥81,378
93日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です。タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適。抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:60/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 2mL●パッケージ:60ケース●フットプリント:スタンダード
アズワン品番65-4342-41
1セット(60枚)
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
仕様●規格:●▼90mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:フォトレジストの超正常化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに●使用可能フィルターサイズ:90mm●プレフィルターサイズ:70mm●ろ過面積:38.5cm2●容量:1100mL●目盛:300-1000mL(50mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μm
アズワン品番65-4340-31
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●800本(100×8pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:30.0cm●胴径:8.6mm●全容量(ピペットの堆積量):24.1ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):10.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):20回
アズワン品番65-3771-20
1セット(8個×100本)
¥55,980
税込¥61,578
108日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●3200本(400×8pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回
アズワン品番65-3771-13
1セット(8個×400本)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回
アズワン品番65-3767-99
1セット(8個×500本)
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3759-49
1セット(8個×500本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回
アズワン品番65-3767-87
1セット(8個×500本)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:3.0ml、0.5ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.2ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3766-53
1セット(8個×500本)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:2.0ml、0.5ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量(ピペットの堆積量):4.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回
アズワン品番65-3771-41
1セット(8個×500本)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.4cm●胴径:6.6mm●全容量(ピペットの堆積量):4.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):24回
アズワン品番65-3776-77
1セット(8個×500本)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:12.9cm●胴径:6.6mm●全容量(ピペットの堆積量):7.5ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):24回
アズワン品番65-3776-71
1セット(8個×400本)
¥61,980
税込¥68,178
108日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装(ピールオフ形態ではなく袋状)。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回
アズワン品番65-3771-11
1セット(8個×400本)
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):1.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3767-69
1セット(8個×400本)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.1cm●胴径:6.1mm●全容量(ピペットの堆積量):8.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):4.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3759-90
1セット(8個×400本)
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。