科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ねじ 保管」の検索結果
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)170
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)115
フタ外径(Φmm)125
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
底径(Φmm)115
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです
用途運搬、保管に最適です。
トラスコ品番816-2616
1箱(100個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)210
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76
口内径(Φmm)73
呼称No.3
1個
¥239
税込¥263
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)500
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108
口内径(Φmm)90
呼称No.6
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)670
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×124
口内径(Φmm)96
呼称No.8
1個
¥459
税込¥505
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE
容量(mL)90
摘要中栓付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58
口内径(Φmm)57
呼称No.1
1個
¥189
税込¥208
9日以内出荷
出し入れがしやすく、耐化学薬品にも優れた遮光性のPE瓶です
取手とコックの付いた遮光ボトルです
用途液体の移動、保管に便利です。実験、工場使用。
トラスコ品番557-6423
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に!
中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
内側のラセン状リブでフィルターの密着を防止します
1107、1108、1109はネジ込式足パイプのため、洗浄・保管に便利です
大幅な作業効率アップが可能です
用途薬液等の迅速な濾過に最適です。
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。