科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガス 置換 デシケーター」の検索結果
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に
材質(本体)アクリル樹脂
方式ワンタッチ
圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10
接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)17
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥73,980
税込¥81,378
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚
材質アルミニウム
質量(kg)65
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数8枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)35
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数4枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)22
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1092
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥89,980
税込¥98,978
61日以内出荷
試料や薬品の持ち運びに便利です。重さは約2.5kgで軽量設計。外枠は軽くて丈夫なアルミ複合板を使用。内容物を紫外線から守ります。バルブ取り付け口Rc1/4が2か所設けられており、ガス置換も可能です(但し別途バルブが必要です)。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)250×230×289
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×230
耐荷重(kg)1
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
材質(パッキン)シリコン
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。取手が付いてハンドリングがしやすくなりました。
質量(kg)約9
型番0230
材質(パッキン)シリコン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×210
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)306×286×386
1台
¥118,800
税込¥130,680
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等に
トラスコ品番816-2510
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)11
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
棚板2枚、板厚5mm
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
360°観察可能です。
最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。
トラスコ品番816-2533
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム
質量(kg)3
高さ(mm)455
外径(mm)258
バルブ1個、ノズル径Φ9mm
1台
¥64,980
税込¥71,478
45日以内出荷
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式
作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
最高28mmピッチで15段まで棚板設定可能です。
ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。
ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。
また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックを
お取り付けいただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使い
いただけます。
棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×8、受皿×2、パッチン錠×2、ガス置換用コック(オプション)
質量(kg)約11
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×540
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×440
棚板4枚付属
1台
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
最高28mmピッチで33段まで棚板設定可能です
ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。
ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。
また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックをお取り付け
いただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使いいただけます。
棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×14、受皿×2、パッチン錠×3、ガス置換用コック(オプション)
質量(kg)約18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×1060
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×960
棚板7枚付属
1台
¥109,800
税込¥120,780
60日以内出荷
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)160×350×425
長さ(m)(ライン)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。