科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「容器 耐薬」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
1本
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)
9,798 税込10,778
12日以内出荷

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP 目盛あり
1個ほか
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン 目盛あり
1ケース(500個)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPPディスカップ
撹拌・調合用に便利なPP製ディスポーザブルカップ。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。★50mLを新たにラインナップしました★
材質ポリプロピレン 容量(mL)50
1個ほか
14 税込15
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン) 色(キャップ)
1組(100個)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理) 耐熱温度(℃)約60 目盛入
1個(1個)
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックカップ
ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます 目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています 注ぎ口が付いて大変便利です 再使用もでき、積み重ねて保管できます
用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。
1セット(500個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックPFAボトル GL45
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA 乳白色 タイプ口形状GL45 色(フタ) 口径(mm)38 目盛間隔(mL)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックPFA平底ジャー
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
1本ほか
8,498 税込9,348
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンプラテックPFA丸底ジャー
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
1本
7,098 税込7,808
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
1本
489 税込538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックレッドワイヤー
フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。
材質鉛(耐薬性ビニールコーティング) 寸法(mm)Φ6.4×300 質量(g)114
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンプラテックフロロバリアタンク
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
1本ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のポリタンクに特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合させました。 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
容量(L)20
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)