全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。
庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約6
色(本体)透明
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225
消費電力(W)約5
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
タイプ中湿度用
湿度設定範囲(%RH)30~40
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。
保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)透明
付属品棚板2枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225
消費電力(W)約5
棚板数(枚)2
材質(棚板)ポリスチレン
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。
保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調整できます。
場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×395×617
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
消費電力(W)約9
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品
の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。
扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、
製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様シリカゲル受皿:1枚付属
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚
付属品棚板×2 デジタル湿度計
材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
質量(kg)4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約15
外寸(mm)310×360×430
内寸(mm)253×313×358
設定湿度(%)約30~40
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。