科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「薬液容器」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。
容量(L)1
トラスコ品番483-6383
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
容量(mL)500
1目盛(mL)20
目盛あり
高さ(mm)255
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)Φ74.5
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)80×40
オープナーを空中に保持してコンタミ防止!他にも使える便利な機能。支柱は伸縮可能なので高さ位置を調整することができます。
用途洗浄瓶の薬液補充時のノズル掛に。プロトコルホルダーに。
材質(本体)鉄(クロームメッキ)
型番26939
材質(クリップ)ポリスチレン
外寸(幅W×高さH)(mm)250×320~550
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット
適合(ゴムスポイト)呼称10
種別一滴滴下量:0.05mL
材質PFA
全長(mm)210
容量(mL)10
外径(Φmm)10
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP
容量(mL)500
フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。
本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。
オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。
微量分析の現場で最適です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。