輸送用フラスコを安定保持します。
アズワン品番3-7068-01
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
iP-TEC(R)フラスコ-25 用吸液シート36枚セットです。セルロース製です。
アズワン品番3-7068-12
1組(36枚)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
iP-TEC(R)フラスコ-25 を3個収納可能な二次容器収納用のPP製専用トレーです。
アズワン品番3-7068-11
1組(12枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
iP-TECフラスコが6個入ります。
セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6
材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース
容量(L)1.3
大きさ210×147×70mm
入数一式
1式(1式)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
輸送SOP対応を目指した新三次容器。高性能・真空断熱材入輸送BOXで、今までなかった超コンパクト設計です。
質量(kg)1.8
容量(L)6.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×165
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
既存のディッシュ、ウェルプレートでライブ輸送を実現!気密性、剛性に優れたポリカーボネート製二次容器です。
材質本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)192×150×45
容量(L)5
呼称PC-0.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム
全長(mm)75×62
全高(mm)20
滅菌電子線滅菌済
温度維持力に優れ、安定的に長時間キープ
繰り返し使用可能
容器形状がトレー型になっており、定温輸送用のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能
オートクレーブ、電子レンジの使用不可
仕様●サイズ(mm):230×162×29●重量:約640g●容器材質:PVC
アズワン品番67-8041-72
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された一次容器。
iPS細胞を培養した後、そのまま生(ライブ状態)で輸送する際、フラスコ内の培養液が波立つと細胞が剥がれる危険があります。そこで、フラスコに培養液を満量満たすことにより、波立ちを起こさせず、安心して輸送することができます。
しかし、それでは従来型のフラスコだと培養液量が多くなってしまいコストUPに繋がります。そこで、培養面積を変えずに、満量時の培養液量を削減できる画期的な形状を実現しました。それが iP-TECフラスコです。
ピペット操作や、スクレイパー操作もし易いように設計された形状。
安定したスタッキング性。
フラスコの培養面積はそのままで、厚みを半減した画期的な形状。
用途iPS細胞ライブ輸送に
容量(mL)30
仕様培養面親水化処理済、電子線滅菌済
材質キャップ:PE、本体:ポリスチレン
タイププラグシール
培養面積(cm2)25(有効)
1組(10個×10袋)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
温度維持力に優れ、36℃付近を長時間キープでき、繰り返し使用可能な蓄熱材です。容器形状がトレー型になっており、プレート2枚が並ぶサイズなので、定温輸送のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能です。
材質PVC
質量(g)約700
滅菌アルコール噴霧可 オートクレーブ不可
大きさ230×162×29mm
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
たった30mLの培養液で培養面積25cm2の容器を満量にできる画期的な培養フラスコです。培養液を満たすことで、輸送中の揺れによる細胞剥離を防止できます。培養液が常に安定しており、傾けても培養面は乾きません。包装袋は便利なチャック付です。
仕様●培養面積:25cm2●液容量:30mL
材質本体/PS キャップ/PE
滅菌電子線照射済
表面処理培養面親水化済
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。