絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • ERECTA(エレクター)(242)
  • Thermo Fisher Scientific(78)
  • アズワン(72)
  • グローバルサイエンス(39)
  • GVS(36)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(31)
  • 三商(28)
  • エスコ(22)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • 瑞穂化成工業(20)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(17)
  • 三宝(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • コクゴ(13)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
  • Kartell(カルテル)(12)
  • ケニス(11)
  • TARSONS(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(30)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
PE広口遮光瓶 サンプラテックPE広口遮光瓶サンプラテック(15件のレビュー)
339税込373
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック帯電防止PEボトル 広口サンプラテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテッククリーンパック PEボトル(広口)サンプラテック
819税込901
1本
当日出荷
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)中栓あり
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック
9,898税込10,888
1ケース(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテックEOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色サンプラテック(6件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
広口瓶 バイオプラPEボトル サンプラテック広口瓶 バイオプラPEボトルサンプラテック(1件のレビュー)
329税込362
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル(広口)サンプラテック
1,998税込2,198
1個(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
バイオプラPEディスカップ サンプラテックバイオプラPEディスカップサンプラテック
279税込307
1個(2L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。
用途計量、調合に適しています。
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
309税込340
1個(1個)
翌日出荷から4日以内出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
サンプラ 帯電防止PEディスカップ サンプラテックサンプラ 帯電防止PEディスカップサンプラテック
209税込230
1個ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
防爆仕様のディスポカップ登場表面抵抗値10の8乗~10の11乗(Ω)
材質PE
サンプラ PEタフボトル広口 サンプラテックサンプラ PEタフボトル広口サンプラテック
319税込351
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
いつものポリ瓶の肉厚版!頑丈で強固。
材質HDPE/LDPE
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
369税込406
1個(1個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテックポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)サンプラテック
299税込329
1個(1個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
フロロバリアPEボトル 広口 サンプラテックフロロバリアPEボトル 広口サンプラテック
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック
399税込439
1個(1個)
翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
PEクリーンボトル丸型 遮光タイプ (UN規格) サンプラテックPEクリーンボトル丸型 遮光タイプ (UN規格)サンプラテック
12,980税込14,278
1組
7日以内出荷から14日以内出荷
UN規格適合の遮光小型クリーンボトル
材質HDPE遮光グレー口内径(Φmm)31
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテックエコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック(24件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック(25件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテックポリ洗浄瓶(広口)サンプラテック(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
599税込659
1個(1000mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
フロロバリア遮光広口瓶 サンプラテックフロロバリア遮光広口瓶サンプラテック
1,898税込2,088
1本
当日出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
角瓶A型 サンプラテック角瓶A型サンプラテック(2件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
角瓶B型 サンプラテック角瓶B型サンプラテック(11件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)耐熱温度(℃)約80色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
ポリディスカップ サンプラテックポリディスカップサンプラテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1ケース(100個)
当日出荷から14日以内出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。 注ぐ時、口元が作りやすくなっています。 PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
材質ポリエチレン目盛あり
サンプルカップ サンプラテックサンプルカップサンプラテック(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1ケース(2000個)
4日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製/ポリプロピレン製/ポリスチレン製のサンプルカップです。材質・容量・形状・用途に合わせてお選びください。
クイックボトル 広口 サンプラテッククイックボトル 広口サンプラテック
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
EB滅菌瓶(広口) サンプラテックEB滅菌瓶(広口)サンプラテック(4件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE材質(キャップ)PP口形状広口
サンプラ(R)クイックボトル サンプラテックサンプラ(R)クイックボトルサンプラテック
13,980税込15,378
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
ハイパック容器 サンプラテックハイパック容器サンプラテック(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
ブックボトル サンプラテックブックボトルサンプラテック(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
あふれま洗瓶パック サンプラテックあふれま洗瓶パックサンプラテック
3,898税込4,288
1組
当日出荷から5日以内出荷
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック角瓶C型(広口タイプ)サンプラテック(2件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶) サンプラテックKUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶)サンプラテック(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000材質(本体)低密度ポリエチレン材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
硝子瓶(細口茶色)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)キャップ付サンプラテック
9,798税込10,778
1ケース(1100mL×15本)
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)エンジ
丸型洗浄瓶(広口)1000ml サンプラテック丸型洗浄瓶(広口)1000mlサンプラテック
549税込604
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質(本体)ポリエチレン
硝子瓶(広口茶色)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(広口茶色)キャップ付サンプラテック
10,980税込12,078
1ケース(1100mL×15本)
9日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)41材質(キャップ)PP色(キャップ)
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
9,998税込10,998
1ケース(1100mL×15本)
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5色(キャップ)(上/下)半透明/黄色