耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
シール性抜群。
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。
本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。
オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。
微量分析の現場で最適です。
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
オーソドックスなテーパーのついた撹拌子です。
底が平らな容器での使用に適しています。
個装包装タイプ。
フットボールのように、大きなアールがついています。丸型容器での撹拌にご使用ください。
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE
チューブ外径(Φmm)8
八角形で強い撹拌力があります。底が平らな容器での使用に適しています。
未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色
材質(パッキン)PE
材質(フィルム)テフロン
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。
耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。
ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。
分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500
材質(本体)ガラス
全高(mm)183
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
胴径(Φmm)75.4
色(キャップ)エンジ
材質(パッキン)PE
材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)
¥9,798
税込¥10,778
12日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
未開封かが一目でわかる本体色が透明の細口ガラスボトルです。キャップ部パッキンにフッ素樹脂を使用しています。
容量(mL)550
材質(本体)ガラス
全高(mm)183
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
胴径(Φmm)75.4
色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色
材質(パッキン)PE
材質(フィルム)テフロン
1セット(100本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16
胴径(Φmm)27.5
キャップ外径(Φmm)27
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。
ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット
適合(ゴムスポイト)呼称10
種別一滴滴下量:0.05mL
材質PFA
全長(mm)210
容量(mL)10
外径(Φmm)10
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。
スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。
強い薬剤でも安心してご使用いただけます。
酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA
色乳白色
タイプ口形状GL45
色(フタ)白
口径(mm)38
目盛間隔(mL)100
材質PP(シール部はPTFE製リングおよびバイトンゴムを使用)
適合チューブ内径(Φmm)15~16
凹凸のない平面容器で、底面をすべり沈殿物を上方に押し上げます。
材質PTFE
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
フッ素樹脂PFA広口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
フッ素樹脂PFA細口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。