特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテックグローブボックス
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。 底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。 減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC 材質(本体)PVC 材質(棚板)PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm)12 棚板穴径5mm バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45 消費電力(W)130 電源(V)単相100 棚板数(枚)1 使用温度常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテック真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個 材質MA 質量(kg)41 透明 呼称Mー600H 真空バルブR1/4 ノズル径(Φmm)9
1台
679,800 税込747,780
61日以内出荷

1個ほか
579 税込637
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローブポートを側面に配置して、コンパクトサイズを実現いたしました。小型・軽量ですので置き場所に困らず、移動も簡単です。置換容積も小さいので、置換ガスの節約になります。
材質アクリル 質量(kg)約5.5 内寸法(mm)290W×190D/390D×390H 型番18003 外寸法(mm)(突起部含む)409W×416D×405H(参考) ポート径(Φmm)(グローブ)内径/Φ140、外径/Φ160 バルブ2ヶ所、接続チューブ口外径Φ6mm、ワンタッチ式 開口部(mm)本体/250×325
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

サンプラテック真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なキングサイズのグローブボックス。ユニットボタンで簡単安全なガス置換可能。大型機器の出し入れも容易な扉付き。
材質MA 質量(kg)145 呼称VSC-1000 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×270(上)/430(下)×560 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスボックス:310×200×200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1349×698×780 ノズル径(Φmm)9
1台
1,698,000 税込1,867,800
61日以内出荷

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。また万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式 材質底板:ステンレス 質量(kg)約37 有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553 内寸法(mm)パスボックス:200×200×200 外寸(mm)1007×588×570 コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式) バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ) 真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
436,980 税込480,678
45日以内出荷

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式 材質底板:アクリル 質量(kg)約31 有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553 内寸法(mm)パスボックス:200×200×200 外寸(mm)1007×588×570 コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式) バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ) 真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
389,800 税込428,780
14日以内出荷

安心の日本製で高品質! 卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。 軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg! 横型は2段積み重ねもできます。 本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。 培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス) 材質MA 質量(kg)39 呼称DX-II 耐圧(MPa)パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可) 開口寸法(mm)680×270
1台
579,800 税込637,780
61日以内出荷

シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。 積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。 プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル 材質(本体)ABS、(扉)AS 質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。
仕様グローブポートカバー1組(減圧時使用)/グローブ・グローブバンド1組 質量(kg)約80 有効内寸(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450 内寸法(mm)パスボックス:250×200×200 外寸(mm)983×675×655 バルブ本体×2 パスボックス×2 グローブポート×1 ポンプ接続側×2 真空ゲージ本体、パスボックス各1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
839,800 税込923,780
14日以内出荷

6590 真空グローブボックス VG-800 サンプラテック 動画あり
作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。 強度は、完全真空にも耐える設計です。 サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。 オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番483-6391 幅(mm)1209 質量(kg)94 高さ(mm)660 材質(本体)アクリル樹脂 奥行(mm)648 有効内寸(mm)709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
1台
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。 作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。 透明アクリル製で視認性抜群です。
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番483-6367 材質本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム 幅(mm)526 質量(kg)20 高さ(mm)500 奥行(mm)463 有効内寸(mm)240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ) 内容積(L)25 真空ゲージ0~-0.1MPa チューブ外径×内径(mm)8×6 ノズル径(Φmm)9
1台
389,800 税込428,780
60日以内出荷

全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。
用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。 材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS) 高さ(mm)430 奥行(mm)360 間口(mm)310 電源(V)単相100 消費電力(W)15 棚板数(枚)2 電源コード(m)1.7 外寸法・高さ(mm)430 均等積載量(kg/段)2 外寸法・奥行(mm)360 庫内湿度(%RH)30~40 外寸法・間口(mm)310
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックス。板部分はオールアクリル。ガス置換やドライエアー導入可能なバルブ装備。
材質MA/Al
1台
109,800 税込120,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックiP-TECトートBOX-6.6
カジュアルなトートバッグの中身は細胞!?近距離輸送にさりげなくお使いいただけます。
材質発泡スチロール 質量(g)200 容量(L)6.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×268×197 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×130
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質ABS、AS 外寸法(縦×横×高さ)(mm)310×360×430
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz) 材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM 質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず) 電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100 消費電力(W)平均15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体)アクリル樹脂 方式ワンタッチ 圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明アクリル製で視認性抜群な嫌気性グローブボックス。お客様の要望に応じて寸法変更や他装置の設置等オーダーメイド対応が可能です。
材質MA 質量(kg)80 呼称O2-VG-600N 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)983×675×655 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:250×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

サンプラテックiP-TECプレミアBOX-mini6.6
輸送SOP対応を目指した新三次容器。高性能・真空断熱材入輸送BOXで、今までなかった超コンパクト設計です。
質量(kg)1.8 容量(L)6.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×270 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×165
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

iP-TEC プレミアBOX-V8.5 サンプラテック 動画あり
サンプラテックiP-TEC プレミアBOX-V8.5
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。お客様からのご要望にお応えし、圧倒的な温度保持性能を誇るiP-TECRプレミアBOXに持ち運びが可能な軽量&コンパクト仕様のプレミアBOX-V8.5が登場しました。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。近距離はもちろん、遠距離・寒冷地への輸送にも最適です。培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時77時間 キープ
用途iPS細胞ライブ輸送に 内寸法(mm)230×175×215H 内容積(L)13 外寸法(mm)350×300×330H
1個ほか
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブボックスコンパクトに殺菌灯を標準装備しました。 コンパクトで軽量、置き場所に困りません。 前扉を閉めた状態でないと、殺菌灯は点灯しませんので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)約5.8 材質(本体)透明アクリル(耐殺菌灯仕様) 型番25401 殺菌灯4W、1本 容積約35L 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×(上辺)208/(下辺)390×362 バルブ2ヶ所・接続チューブ口径Φ6mmワンタッチ式 開口部(mm)(本体)250×325 外寸法(縦×横×高さ)(mm)409×416×440
1台
119,800 税込131,780
60日以内出荷

1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性抜群のオールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックス。パスボックスは減圧置換が可能です。
付属品真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径Φ9mm)、手袋×1双、手袋用バンド×2本 材質MA 耐圧(MPa)パスボックス:正圧0.01・負圧-0.1 耐圧(kPa)本体:正負圧1.96
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底板のない、上から覆いかぶせるタイプの簡易型グローブボックスです。 作業しやすいホームベース型の形状です。 ガス置換用のバルブが2個取り付けてあります。 ポート部が扉形状ですので、グローブボックスを設置したまま、庫内のメンテナンス作業が可能です。 ポート部はゴム板仕様とグローブ装着用共通仕様ですので、お好みのタイプをご選択頂けます。 天秤等の風防としてもご使用頂けます。
質量(kg)約8 呼称HBGB型 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×655×600(バルブを含む)
1台
108,800 税込119,680
60日以内出荷

iP-TEC プレミアBOX-V19 サンプラテック 動画あり
サンプラテックiP-TEC プレミアBOX-V19
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。遠距離・寒冷地への輸送に最適です。培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時60時間キープ
用途iPS細胞ライブ輸送に 内寸法(mm)330×235×250H 内容積(L)19.4 外寸法(mm)450×350×360H
1個ほか
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iP-TEC(R) スタンダードBOX-X13のBOX単体です。蓄熱材と組み合わせて使用することにより培養温度帯36℃~33℃を外気温25℃条件で100時間キープします。外気温5℃条件で35時間キープします。コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌灯付グローブボックスコンパクトの交換用殺菌灯です。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358 材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)15 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
34,980 税込38,478
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1406×588×570 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:200×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×340(上辺)/470(下辺)×553
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明アクリル製で視認性抜群な真空グローブボックスです。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
材質アクリル(透明) 質量(kg)50 外径×高さH(Φmm×mm)570×750 呼称M-750H型 真空バルブR1/4 ノズル径(Φmm)9
1台
899,800 税込989,780
61日以内出荷

本体と底部(ステンレス製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
材質MA/Al、底板:ステンレス 質量(kg)37 呼称GS型 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1007×588×570
1台
429,800 税込472,780
61日以内出荷

iP-TEC(R)潜熱蓄熱材-36専用の簡易調温セットです。温度調節ダイヤルをミドルに合わせると、47℃の庫内温度環境になり、潜熱蓄熱材-36は約7~8時間で完全融解します。蓄熱材は一度に6枚調温可能です。
セット内容ヒーターユニット×1台、iP-TEC(R)プレミアBOX-V19×1台、潜熱蓄熱材-36×6枚、蓄熱材6枚用ラック×1台 材質(ユニット) ステンレス(SUS304) 寸法(mm)450×335×420 質量(kg)約4.5 電源AC100V 50/60Hz 消費電力約140W 加熱ヒーターマイカヒーター 100V・130W 外寸法(mm)(ヒーターユニット) 420×335×68 アズワン品番3-7449-01
1セット
259,800 税込285,780
8日以内出荷

オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚 付属品棚板×2 デジタル湿度計 材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS 質量(kg)4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約15 外寸(mm)310×360×430 内寸(mm)253×313×358 設定湿度(%)約30~40 除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
1個(1個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品 の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。 扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、 製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様シリカゲル受皿:1枚付属
1台
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高28mmピッチで15段まで棚板設定可能です。 ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックを お取り付けいただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使い いただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×8、受皿×2、パッチン錠×2、ガス置換用コック(オプション) 質量(kg)約11 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×540 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×440 棚板4枚付属
1台
76,980 税込84,678
60日以内出荷

最高28mmピッチで33段まで棚板設定可能です ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックをお取り付け いただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使いいただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×14、受皿×2、パッチン錠×3、ガス置換用コック(オプション) 質量(kg)約18 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×1060 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×960 棚板7枚付属
1台
109,800 税込120,780
60日以内出荷